Beli Mata Bor Beton Set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
- Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).atribut:
- Compatible Models: Vibration drill
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 22
- Flute Length (mm): 65
- Shank Diameter (mm): 6.4
- Blade Diameter (mm): 6.4
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- UNIKA Concrete Drill for Vibration Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:-Adopting a carbide tip that emphasizes durability, it realized outstanding sharpness by the original design blade edge shape and angle of the blade edge.-Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atatribut:
- Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
- Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
- Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
- Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
- Part Number: 2 607 010 543
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)Deskripsi:Usage:Spring to be used for compression direction.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
Daftar Harga Mata Bor Beton Set Terbaru October 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton) | Rp53.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set) | Rp94.900 |
| Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp44.900 |
| Kenmaster Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp20.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/b7P102208403-6.jpg)
/1rP102060063-3.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/c1P102148433-4.jpg)
/P102278693-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/P102189450-1.jpg)
/P102113455-1.jpg)
/P102274642-1.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/P102015551-1.jpg)
/P102266953-1.jpg)
/P102183632-1.jpg)
/mgP101509808-3.jpg)
/ndP102028841-6.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Beton)/P102007440-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)